ファームガーデン
鹿用ガードネット(強力タイプ)
菱目有結網の強力防護ネット
用途
鹿や猪など背の高い動物から、大切な作物を守る、糸の太い丈夫なネット
付属品
張りロープ(直径4mm)33m×2本
寸法(m)
2×30
目合い
10cm×10cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550214
#7478
イエロー
ポリエチレン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください