ファームガーデン
猿用ガードネット
菱目有結網の強力防護ネット
用途
猿による被害を防ぐための防猿ネット。
猿の嫌がる手足の絡み易い3cm目合い。
防鳥ネットとしても使用できます。
目合い
3cm×3cm
材質
ポリエチレン
色
ブラック
寸法(m)
4×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550239
#7480
4×20
ポリエチレン
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください