ファームガーデン
ネット用張りロープ
日本製
用途
耐久性に優れたポリエチレン製、ネットの取り付けに便利な農園芸用のネット張りロープ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550275
#7476
0.004
55
グリーン
ポリエチレン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください