ファームガーデン
猪ネット用支柱
上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途
ネット張り用支柱
長さ(cm)
150
径(Φmm)
25
色
ブラック
材質
塩化ビニール、スチールパイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550284
#7624
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください