ファームガーデン
鹿ネット用支柱
上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途
ネット張り用支柱
長さ(cm)
210
径(Φmm)
25
色
ブラック
材質
塩化ビニール、スチールパイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550309
#7626
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください