ファームガーデン
分別ネット袋(口ひも付き)
環境に優しいペットボトルや空き缶のリサイクル資源回収袋、通気性に優れた16ミリメッシュ。
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1×1
ゴミ袋集積目安
ペットボトル500ml=約180本、空き缶350ml=約300缶
目合い(mm)
16×16(角目)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550327
#7681
緑
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
26550336
#7682
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください