ファームガーデン
強力防風ネット
日本製
用途
強風や砂ボコリの悪条件をシャットアウト。
網目が細かく優れた防風効果を発揮します。
寸法(m)
1.5×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550659
#6926
ブルー
ポリエチレン
2×2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください