ファームガーデン
不織布 (パオパオ90)
保湿・防霜効果で野菜を健やかに育てる、透光性・通気性・透水性に優れたベタガケシート
透光率(%)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550668
#7424
1.5
10
ホワイト
ポリプロピレン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください