ファームガーデン
不織布 (パオパオ90)
透光性・通気性・透水性に優れ、保湿・防霜効果で野菜のトンネル栽培に最適
透光率(%)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550677
#7425
1.8
5
ホワイト
ポリプロピレン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550686
#7426
1.8
10
ホワイト
ポリプロピレン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300