ゴールデンスター
盆栽用針金 茶(150g巻)
木やお花を優しくサポートする結束用品
用途
結束用品
材質
アルミ
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26551097
#3446
1
約70
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26551106
#3447
1.5
約31
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26551115
#3448
2
約17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26551124
#3449
2.5
約11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26551133
#3450
3
約7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26551149
#3451
4
約4.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください