ゴールデンスター
盆栽用針金 茶(400g巻)
木やお花を優しくサポートする結束用品
用途
結束用品
材質
アルミ
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26551158
#3458
1
約188
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26551167
#3459
1.5
約83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26551176
#3460
2
約46
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26551185
#3461
2.5
約30
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26551194
#3462
3
約20
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26551203
#3463
4
約11
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください