ゴールデンスター
シュロ縄平巻
庭木や垣根・盆栽等を優しくサポートする結束用品
用途
結束用品
材質
パーム70%、しゅろ30%
幅(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26551316
#3425
ブラウン
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26551325
#3426
ブラック
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26551334
#3427
ブラウン
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26551343
#3428
ブラック
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください