モノタロウ

A4レターケース 樹脂製 浅型 5段

A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 - モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段 - モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段 - モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段 - モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段 - モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段 - モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段 - モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段 - モノタロウ
(44件のレビュー)

書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。

用途事務用品などの保管に材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(kg)1.5サイズA4タイプ浅型5段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256引出し組合せ浅型浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品を踏み台にする、座るなどしないでください。
※高温になる所、直射日光の当たる場所、火気のそば等に置かないでください。
※不安定な場所で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26339076-ブラック
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26339085-ホワイト
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 書類整理
製造業

事務員の書類整理にて購入しました。A4書類を書別に使用しています。
価格的にも満足います。

2026-02-02
用途: 鉄道模型(Nゲージ)の収納

鉄道模型(Nゲージ)の収納目的に購入、ケースから出した状態で収納している。目測で購入したが引き出しの高さがちょうどよかった。KATOビックボーイも収納可能です。

対象商品 : 26339076
2025-11-10
用途: コンテナ保存
建設業・工事業

開閉もスムーズでとても使いやすいです!チープな感じもなくとてもいい買い物です!

2025-03-19
用途: 事務所の書類整理に
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西運輸・通信業

値段も安く、書類整理には十分です。今回の購入は2回目で、大事に使いたいと思います。

1が参考にしています
2025-05-22
用途: 事務所で使用

とてもしっかりした作り&材質。承認段階によって上から書類を分けるのに便利!

2025-03-22
用途: 事務

書類整理のため購入。リーズナブルな価格で他商品となんら品質は変わらず十分満足できる商品です。

2025-02-07
用途: 事務整理

現在、使用しているケースが破損したため、新規で購入。なんら問題なく使用でき価格もリーズナブルです。

2025-01-25
用途: 事務用品として
医療・福祉・介護関連業

使用感等は、他社製品と遜色ない感じ。 曜日特価で、複数個がお得に購入できたので満足感は高い。 また、必要あれば購入すると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする