ウェルファン
夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(柄)
・長く握っても指が痛くなりにくいグリップです
用途
歩行補助
長さ(cm)
66~86
材質
握り:木製、支柱:アルミ
質量(g)
250
寸法(cm)
握り:12、支柱:3
パイプ径(Φmm)
手元:19、杖先:16
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26339435
9734
ブルーチェリー
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
26339453
9734
ブラックフローラル
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
26339426
9734
ブラック×ゴールド
¥
5,300
取扱い終了
26339444
9734
ワインアラベスク
¥
5,300
取扱い終了
26339469
9734
ブルーフラワー
¥
5,300
取扱い終了
26339478
9734
ペールフラワー
¥
5,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください