ウェルファン
夢ライフステッキ スリムネック折畳スリムタイプ(柄)
・長く握っても指が痛くなりにくいグリップです
用途
歩行補助
長さ(cm)
73.5~83.5
材質
握り:木製、支柱:アルミ
質量(g)
290
寸法(cm)
握り:12、支柱:3
パイプ径(Φmm)
手元:19、杖先:16
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26339523
9735
ブラックチェリー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
26339539
9735
リーフネイビー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
26339575
9735
ブラックフローラル
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
26339548
9735
ブラックメイプル
¥
6,000
取扱い終了
26339557
9735
ネオビーフラワー
¥
6,000
取扱い終了
26339566
9735
ワインフローラル
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください