SaiSaiストレッチニット120

SaiSaiストレッチニット120 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニット120 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニット120 - マリアンヌ製靴

ストレッチニットアッパーが、足に吸い付くフィット感で足全体を包み込みます。
どのような足の形状や働きにもフィットするストレスフリーなニット編みと
甲部からかかと部にかけて安定感を高めるクォーターバーツをデザイン良く配置。

標準質量(g/片足)160材質(甲)ナイロン、合成皮革材質(底部)EVA、合成ゴム内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
足長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26340975WG120ブラックS22~22.523264-1212-26
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26340984WG120ブラックM23~23.524264-1212-27
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26340993WG120ブラックL24~24.525264-1212-28
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341009WG120ブラックLL25~25.526264-1212-29
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341018WG120ブラック3L26~26.527264-1212-30
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341027WG120ブラック4L27~27.528264-1212-31
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341036WG120エメラルドグリーンS22~22.523264-1212-20
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341045WG120エメラルドグリーンM23~23.524264-1212-21
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341054WG120エメラルドグリーンL24~24.525264-1212-22
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341063WG120エメラルドグリーンLL25~25.526264-1212-23
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341079WG120エメラルドグリーン3L26~26.527264-1212-24
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341088WG120エメラルドグリーン4L27~27.528264-1212-25
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341097WG120ディープレッドS22~22.523264-1212-32
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341106WG120ディープレッドM23~23.524264-1212-33
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341115WG120ディープレッドL24~24.525264-1212-34
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341124WG120ディープレッドLL25~25.526264-1212-35
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341133WG120ディープレッド3L26~26.527264-1212-36
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
26341149WG120ディープレッド4L27~27.528264-1212-37
6,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする