SaiSaiストレッチニット130

SaiSaiストレッチニット130 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニット130 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニット130 - マリアンヌ製靴

ストレッチニットアッパーが、足に吸い付くフィット感で足全体を包み込みます。
どのような足の形状や働きにもフィットするストレスフリーなニット編みと
甲部からかかと部にかけて安定感を高めるクォーターバーツをデザイン良く配置。

標準質量(g/片足)160材質(甲)ナイロン、合成皮革材質(底部)EVA、合成ゴム内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
足長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26341158WG130ブラックS22~22.523264-1212-44
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341167WG130ブラックM23~23.524264-1212-45
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341176WG130ブラックL24~24.525264-1212-46
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341185WG130ブラックLL25~25.526264-1212-47
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341194WG130ブラック3L26~26.527264-1212-48
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341203WG130ブラック4L27~27.528264-1212-49
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341219WG130グレーS22~22.523264-1212-38
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341228WG130グレーM23~23.524264-1212-39
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341237WG130グレーL24~24.525264-1212-40
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341246WG130グレーLL25~25.526264-1212-41
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341255WG130グレー3L26~26.527264-1212-42
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341264WG130グレー4L27~27.528264-1212-43
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341273WG130カーキS22~22.523264-1212-50
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341289WG130カーキM23~23.524264-1212-51
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341298WG130カーキL24~24.525264-1212-52
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341307WG130カーキLL25~25.526264-1212-53
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341316WG130カーキ3L26~26.527264-1212-54
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
26341325WG130カーキ4L27~27.528264-1212-55
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする