Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK ゴールデン バランス オープン Wミラー
黄金率(1:1.62)で写るので、お客様がキレイに見える。
形状
四角
タイプ
バックミラー
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×19×210
鏡面寸法(mm)
H170×W270×2面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341413
ブラック
ブラック
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
26341429
ナチュラルホワイト
ナチュラルホワイト
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
26341438
ピンク
ピンク
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください