Y.S.PARK(ワイエスパーク)
ロールブラシ Gシリーズ
材質(毛)
白豚毛・ナイロン
材質(柄部)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
行数
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341447
YS66GW0
227
26行
70
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
26341456
YS65G0
227
26行
65
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
26341465
YS60G1
222
22行
60
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
26341474
YS55G2
222
22行
56
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
26341483
YS50G3
220
20行
52
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
26341499
YS40G4
215
18行
45
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
26341508
YS35G5
215
14行
34
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください