曜日別特売

ブラックカーボン タイガーブラシ

ブラックカーボン タイガーブラシ - Y.S.PARK(ワイエスパーク)ブラックカーボン タイガーブラシ - Y.S.PARK(ワイエスパーク)ブラックカーボン タイガーブラシ - Y.S.PARK(ワイエスパーク)ブラックカーボン タイガーブラシ - Y.S.PARK(ワイエスパーク)ブラックカーボン タイガーブラシ - Y.S.PARK(ワイエスパーク)ブラックカーボン タイガーブラシ - Y.S.PARK(ワイエスパーク)ブラックカーボン タイガーブラシ - Y.S.PARK(ワイエスパーク)ブラックカーボン タイガーブラシ - Y.S.PARK(ワイエスパーク)

静電気防止 髪に「ハリ」「ツヤ」「コシ」のある仕上がりに 天然木と墨との組み合わせによって静電気防止のブラシが実現しました。

材質(毛)ナイロンピン材質(柄部)天然木全長(mm)233内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26341517YS-68024行77
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
26341526YS-65024行67
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
26341544YS-56020行54
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
26341553YS-51016行48
6,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
26341569YS-49014行42
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
26341578YS-43010行38
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
26341535YS-58020行60
6,800
6,798
7,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする