セイコータイムクリエーション
目ざまし時計
温もりを感じる無垢材を使った飽きのこない上質感。
コンパクトながら存在感ある掛置兼用タイプ。
表示方式
アナログ
機能
電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×110×48(掛けた状態:110×110×43)
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
アラーム
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390045
KR899A
木枠(ビーチ・天然色木地塗装)、前面:プラスチック
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26390054
KR899B
木枠(ビーチ・茶木地塗装)、前面:プラスチック
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください