セイコータイムクリエーション
電波掛時計
バラをモチーフにした天然木の象嵌と華やかなパフォーマンスが魅力のからくり時計です。
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(クリスタル))、スイープ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
木枠(MDF・木象嵌つき板貼り・天然色木地塗装)、前面:ガラス
寸法(mm)
463×425×106
質量(kg)
3.5
電池
単2(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390167
RE580B
¥
60,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
華やかな木象嵌で気品ある高級感も! RE580B
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった