セイコータイムクリエーション
掛時計
からくり時計30周年記念モデル
華やかなパフォーマンスで時をお知らせします。
表示方式
アナログ
機能
正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、石膏ボード用掛金具つき
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
2.1
電池
単2(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
直径(mm)
390×96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390176
RE601B
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
家庭用からくり時計販売30周年記念モデル! 華やかなパフォーマンスで時を彩ります RE601B
参考になった