セイコータイムクリエーション
電波デジタル掛置時計
木目模様で高級感のある、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、
温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))、
快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき
表示方式
デジタル
材質
プラスチック枠(茶木目模様)、前面:ガラス
寸法(mm)
180×260×22
質量(g)
460
電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390185
SQ440B
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください