アトム
ケミソフトラプター
柔軟で強靭
つかんだら離さない
天然ゴム手袋の約5倍の強さ!!
しっかり通気の背抜きタイプ
用途
運搬・建築作業・精密作業・農業等に
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26348614
1488
S
21.8
7.1
8.3
16.6
・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
ブルー/ブラック
ポリウレタン樹脂
13
通気性、耐摩耗性
1
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
26348623
1488
M
23
7.5
8.7
17.4
・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
ブルー/ブラック
ポリウレタン樹脂
13
通気性、耐摩耗性
1
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
26348639
1488
L
23.4
8
9.1
18.2
・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
ブルー/ブラック
ポリウレタン樹脂
13
通気性、耐摩耗性
1
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください