ケミソフトラプターハーフディップ

ケミソフトラプターハーフディップ - アトムケミソフトラプターハーフディップ - アトムケミソフトラプターハーフディップ - アトムケミソフトラプターハーフディップ - アトムケミソフトラプターハーフディップ - アトムケミソフトラプターハーフディップ - アトムケミソフトラプターハーフディップ - アトム
(2件のレビュー)

柔軟で強靭
つかんだら離さない
天然ゴム手袋の約5倍の強さ!!
手甲までの深めのハーフタイプ
独自配合PPUで手の平もムレにくい。

用途農業・果樹収穫・ガーデニング・運搬等に内容量1双
注意
※樹脂部は防水加工ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263486481489S227.1918・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂ブルー/ブラックポリウレタン樹脂13通気性、耐摩耗性1
630
369
406(税込)
翌々日出荷
263486571489M237.59.519・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂ブルー/ブラックポリウレタン樹脂13通気性、耐摩耗性1
550
369
406(税込)
翌々日出荷
263486661489L23.781020・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂ブルー/ブラックポリウレタン樹脂13通気性、耐摩耗性1
550
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26348648
2021-09-20
用途: 果樹園作業

柔らかくて手にフィットして 朝は大満足でしたが、1日目にして指先の滑り止め素材が剥げて来てびっくりです 本当に残念です せめて指先だけでももう少し強く改良できないものでしょうか

2018-10-24
用途: 機械メンテナンス

作業前の工具の準備段階で指先の表面が削れ浸みてきます。軍手と変わらないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする