本製品は、1920x1080のフルHD対応の暗視モード、スピーカー&マイク搭載のネットワークカメラです。
タイムラプス・クラウド録画に対応した無料の専用アプリ『カメラ一発!2』を使って、外出先からリアルタイムに映像を確認できます。
仕様(ゲインコントロール)自動、(設定可能回線速度)ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mビット/秒
モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mビット/秒、(動画品質設定)動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、(色味)カラー、モノクロ、(環境切り替え)屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、(蛍光灯ちらつき防止)60Hz、50Hz、(オーバーレイ表示)なし、日時、(夜間コントロール)自動、予定時間、手動、(ネットワーク設定)手動[IPアドレス指定]、自動[DHCPサーバによる割当て]、PPPoE接続、(同時視聴接続数)最大8台・SD/NAS/クラウド録画も含む、(画像送出機能)Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画[Dropbox]、(WPS)対応
適合(ファイルシステム)FAT32、(ブラウザー)InternetExplorer9/10/1132bit版/64bit版やその他のブラウザでは一部機能が制限されます。セット内容CS-W90FHD(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長:約3m)、LANケーブル(ケーブル長:約1.7m)、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約127(スタンド含む/ACアダプタ含まず)規格【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【取得承認】CE、FCC、TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ)ポート数1電源DC5V/1.5A(付属ACアダプタより給電)チャンネル数13(1~13ch)方向正常、上下反転レンズf:2.8mm、F:1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×117×64インターフェースWPSボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年間映像素子RGB1/2.7インチCMOSセンサ200万画素LEDStatus、Network、SDCardコネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIXホワイトバランス自動撮影距離(m)50~∞絞り固定セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPApersonal)(TKIP/AES)画質設定明るさ、鮮明さ、感度露出モード自動保管環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)【無線LAN】IEEE802.11n:90-150、IEEE802.11g:6-54、IEEE802.11b:1-11、【有線LAN】10/100(オートネゴシエーション)明るさ自動RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角110°(水平)アラーム音声検知、動体検知、警報音声圧縮方式G.711画像圧縮方式【動画】H.264、highprofile、【静止画】JPEG容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64GB内容量1個