曜日別特売
モノタロウ

二輪運搬車 アルミ

二輪運搬車 アルミ - モノタロウ二輪運搬車 アルミ - モノタロウ二輪運搬車 アルミ - モノタロウ二輪運搬車 アルミ - モノタロウ二輪運搬車 アルミ - モノタロウ二輪運搬車 アルミ - モノタロウ
(10件のレビュー)

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。

用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200内容量1台
注意
※耐荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。
※カートが傾いている場所ではハンドルが倒れケガをする恐れがあるので、荷物を載せないで下さい。平らな場所にカートを置いて、ゆっくり荷物を載せて下さい。
※本来の用途以外での使用をしないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
※2025年7月中旬受注分よりキャスター材質をEVAからTPRに順次変更しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26545838-
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26545838
2025-10-23
用途: 重量物運搬
卸売・小売業

グリップに大きくて酷い削り傷がある、また補強バーの留め具がかなり雑に取付られている事によるフレームの傷が複数見られる。
使用感が問題無く良かったのに、非常に残念な印象が拭えない

2025-07-14
用途: 冷凍庫の運搬など
ペンションあかとんぼ

しっかりとしていて使い勝手が良かったです
重量物の運搬でも気になるたわみなどなく安心して使っています

対象商品 : 26545838
2024-01-25
用途: 機械搬入
建設業・工事業

モノタロウ製品 注文すると 
必ず傷が 付いてくるのは なぜでしょうか 
出荷時 商品確認 されるのですか
配送方法考えた 方がいいのでは

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 26545838
2022-11-06
用途: 運搬時
サービス業

とにかく軽くて使いやすい
コンパクトで収納の場所も取らない

1が参考にしています
対象商品 : 26545838
2022-03-14
用途: 機器運搬時
共栄サービス

2台目です大変満足しています。
欲を言えば、タイヤが結構柔らかいので重量物運搬時小石等が刺さります。

2が参考にしています
対象商品 : 26545838
2021-04-15
用途: 養蜂箱の搬送
戸田 健農・林・水産業

軽くて単箱で2箱、2階建なら1箱を楽に搬送できます、ただし残念なのは下の台の長さが15センチ長いと申し分ないのですが使用には板を取り付けて拡げて使用してます、取り扱いも小回りが効いて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 26545838
2021-03-18
用途: 家電製品の搬入
株式会社アプライ運輸・通信業

もう少し価格を安くしてほしいです。使い勝手はとてもよいです。

対象商品 : 26545838
2020-10-19
用途: 工具と材料の搬入に使用
サービス業

ゴムバンドで固定しています。かんたんにフックが掛けられるとさらに良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20
質問:
両側の2本の支柱間の内幅を教えて下さい。
回答:
255mmになります。
持ち手部分は235mmになります。
対象商品:
26545838
2021-07-08
質問:
受け部分のみの取り扱いはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
対象商品:
26545838
2021-07-08

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする