モノタロウ

ホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ

ホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ - モノタロウホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ - モノタロウホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ - モノタロウホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ - モノタロウホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ - モノタロウホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ - モノタロウホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ - モノタロウホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり!
両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マグネット対応可能。

用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※配達地域によっては製品のサイズ制限により配送できない事がございます。申し訳ございませんがご了承ください。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27109399-無地1200×900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
27109408-無地1800×900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 工程管理

以前に使用していたものよりサイズを大きくしましたので使いかっては良しです。
盤面も滑らかでホワイトボード用のペンが奇麗に消えます。

2026-01-26
用途: 納期等の予定を書く
有限会社 サン・オリオン製造業

組み立ても簡単で使いやすいです。
出来たら脚がL字が良かったです。

対象商品 : 27109408
2023-03-13
用途: 伝達事項の確認と 納期の確認用
製造業

図面の貼り付けや 工程の記入を無地の方に、納期をカレンダー側に記入できるので
とても重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 27109399
2022-10-18
用途: 月の予定表
建設業・工事業

思ってたより大きく重かったです。でも値段のわりにしっかりした商品で重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 27109408
2021-11-08
用途: 会社のスケジュール管理用
製造業

とても軽く簡単に両面を回して使用できるので、大変便利です。
書いた感じも滑らかに書けます。

2が参考にしています
対象商品 : 27109399
2020-01-23
用途: スタッフとの予定確認
株式会社ナティーズ自動車・二輪車・自転車関連業

事務所が狭いので脚付きを探していたところ、格安であったので購入しました。書きやすくて重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 27109399
2019-11-15
用途: リフォーム業事務所においての予定表
建設業・工事業

なんといっても価格!他社を比べても割引クーポンを使って最安値でした。
使い勝手もとても良いですね。大満足!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする