ワークシューズプラス

ワークシューズプラス - アトムワークスワークシューズプラス - アトムワークスワークシューズプラス - アトムワークスワークシューズプラス - アトムワークスワークシューズプラス - アトムワークスワークシューズプラス - アトムワークス
(38件のレビュー)

・足になじむウェットスーツ素材なので、一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく!
・やわらかくても自立する設計で、脱ぎ履きもしやすい!
・路面を傷つけないフラット底。
・とっても軽くて疲れにくい!

用途農作業、園芸作業形状ハイカット材質(本体)合成ゴム/天然ゴム/ポリエステル/ナイロン質量(g)約780(Lサイズ両足)種類作業靴長さ(cm)36材質(ソール)天然ゴム機能防水加工/ウェットスーツ素材/超軽量靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26388304N-100022~22.5
4,680
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
26388313N-100023~24
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26388329N-100024.5~25.5
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26388338N-100026~27
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26388347N-100027.5~28
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 家庭菜園用
あまつちふぁーむサービス業

リピートしてる
同社のロングタイプを利用してたが
脱着が手間取るので、こちらへ変更し
リピートしてる

対象商品 : 26388347
2025-04-29
用途: 農作業
医療・福祉・介護関連業

グリーンマスターを使用していましたが、脱ぎ履きが面倒でこちらを購入。以前よりも脱ぎ履きが楽になりました。普段27cmくらいのスニーカーですが、LLで若干きつく感じます。0.5cm程度大きめが良いかと

2が参考にしています
2025-01-27
用途: 農作業等
ミルクショップささき卸売・小売業

前回も同品を購入し長く使用してきました。軽くてフィットし足の曲げ伸ばしがとても楽です。良い商品に巡り合いました。

2024-11-20
用途: 測量作業 農作業

脱ぎ履きが楽で、歩行時も長くつ事態が軽いので 大変満足しています。

対象商品 : 26388338
2024-10-20
用途: 農作業
サービス業

伸縮性があり農作業にピッタリです。サイズ感は少し小さめに出来ています

対象商品 : 26388338
2024-02-03
用途: 農作業に使用
農・林・水産業

軽くて、サイズもぴったりで、足の疲れが今までの長靴に比べて
格段に軽減されています。

対象商品 : 26388329
2023-10-26
用途: 農作業
農・林・水産業

様々な長靴を試してきましたが
費用対効果を考えると今のところは
この長靴が一番良いと思います。
履き心地がとても良く、つま先やソールでマルチを破るリスクも少ないです。夏場でも蒸れを気にせず使用できます。真冬は防寒仕様ではないのであまりお勧めできませんがほぼ通年使用可能です。
いつも縫い目部分から水漏れするので
もう少し耐久性が上がると星五つにしたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 26388338
2023-06-12
用途: 果樹の摘果等の管理作業全般
湯浅果樹園農・林・水産業

軽いうえに靴底が平らで履き心地がとても良い。柔らかいけど耐久性もあり、特に足首を曲げて行う作業には最適だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする