曜日別特売

【名入れ】ブラック11 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】ブラック11 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】ブラック11 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】ブラック11 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】ブラック11 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ
(7件のレビュー)

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
重厚な印影を残すネーム印。
ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。
どっしりした落ち着いた印影が自慢。
[印面サイズ]直径11mm [書体]9書体 [インキ色]6色

インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫種別Aタイプ寸法(mm)Φ20.5×70.2質量(g)16シリーズブラック11書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合色(軸)ブラックオーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26390973XL-11 Aタイプ
2,800
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 認印として購入
サービス業

シャチハタと言うと画一的な印章しかないと思っていましたが、既製品にはない指定の文字通りのオリジナルハンコが届きました。

2026-01-23
用途: 職場の認印に
製造業

しょくばで使う認印を追加で注文しましたが、9ミリと比べてもそれほどインパクトはありませんでした。
まぁ2ミリしか変わらないもんね。

2025-06-02
用途: 図面書き込み用

旧版のハンコを作り、図面などの資料に押しています。好きな文字を作れるので、他にも展開したいです。

対象商品 : 26390973
2024-04-30
用途: 仕事決済
教育・研究機関

安定のシャチハタですね。フォントを変えてみましたが、高級感があり満足しています。

対象商品 : 26390973
2022-02-08
用途: 書類の確認作業
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

確認者2名で押印しているが、上位者に使用している為に三文判よりやや大きくとても気に入っています。

対象商品 : 26390973
2022-03-03
用途: 入荷の受け取りに
有限会社カツラシマ

今まで9㎜使用したが字が小さいと見づらいと言われひと周り大きく作った。

対象商品 : 26390973
2019-02-04
用途: 仕事での捺印
医療・福祉・介護関連業

以前使用していた物より耐久性がある感じです。インクの補充後の状況は、未確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする