曜日別特売

コンテッサセコンダ オフィスチェア可動肘(背メッシュ・座革)(5本脚/エクストラハイバック)

コンテッサセコンダ オフィスチェア可動肘(背メッシュ・座革)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。

材質張材/皮革(牛革)、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432885CC87BR FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
329,900
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26432894CC87BR FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
329,900
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26433043CC87BS FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
345,100
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26433059CC87BS FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
345,100
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26433208CC87BW FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
329,900
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26433217CC87BW FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
329,900
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26433366CC87BZ FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
345,100
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26433375CC87BZ FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
345,100
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434303CC88BR FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
356,900
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434319CC88BR FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
356,900
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434468CC88BS FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
372,100
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434477CC88BS FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
372,100
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434626CC88BW FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
356,900
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434635CC88BW FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
356,900
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434784CC88BZ FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
372,100
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434793CC88BZ FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
372,100
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26438327CC8CBR FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
321,200
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26438336CC8CBR FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
321,200
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26438485CC8CBS FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
336,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26438494CC8CBS FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
336,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26438643CC8CBW FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
321,200
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26438659CC8CBW FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
321,200
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26438808CC8CBZ FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
336,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26438817CC8CBZ FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
336,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26439745CC8DBR FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
348,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26439754CC8DBR FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
348,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26439903CC8DBS FPT2ホワイトポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
363,400
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26439919CC8DBS FPT7ベージュポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
363,400
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26440068CC8DBW FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
348,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26440077CC8DBW FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
348,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26440226CC8DBZ FPT2ホワイトポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
363,400
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26440235CC8DBZ FPT7ベージュポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
363,400
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26432876CC87BR FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
320,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26433034CC87BS FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
334,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26433199CC87BW FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
320,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26433357CC87BZ FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×585~635×1170~1270
334,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26434294CC88BR FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
346,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26434459CC88BS FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
361,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26434617CC88BW FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
346,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26434775CC88BZ FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1170~1270420~520650~702×620~670×1170~1270
361,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26438318CC8CBR FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
311,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26438476CC8CBS FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
326,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26438634CC8CBW FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
311,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26438799CC8CBZ FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
326,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26439736CC8DBR FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
338,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26439894CC8DBS FPT1ブラックポリッシュ/ブラック1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
352,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26440059CC8DBW FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
338,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26440217CC8DBZ FPT1ブラックポリッシュ/ホワイト1140~1240420~520650~702×625~675×1140~1240
352,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする