ライト精機
カナディアングローブ
カイロや保冷剤も入るポケット付
用途
BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441459
LG-YM
M
27
13
黄
1
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
26441468
LGP-RS
S
26
11
赤
1
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
26441477
LG-RS
S
26
11
赤
1
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
26441443
LGP-YM
M
-
-
黄
1
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください