ペンギンエース
シノ編軍手ログローブ
ソフトな感触で手に馴染む!快適に作業をサポート
用途
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
サイズ
フリー
材質
アクリル、ポリエステル、ナイロン、その他
入数(双)
2
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
内容量
1セット(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441547
-
フリー
アクリル、ポリエステル、ナイロン、その他
2
26
8
9
18
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください