ペンギンエース
シノ編スベリ止め軍手ログローブドット
スベらず、作業快適。耐久力アップ!!
用途
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441556
-
1セット(12双)
フリー
8
9
18
アクリル・ポリエステル・ナイロン・その他、(すべり止め)塩化ビニール
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
26441565
-
1セット(5双)
フリー
8
9
18
アクリル・ポリエステル・ナイロン・その他、(すべり止め)塩化ビニール
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26441574
-
1セット(2双)
フリー
8
9
18
アクリル・ポリエステル・ナイロン・その他、(すべり止め)塩化ビニール
2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください