曜日別特売

晒純綿スベリ止め軍手ログローブハイクオリティ

晒純綿スベリ止め軍手ログローブハイクオリティ - ペンギンエース

純綿薄手高級タイプ。着け心地バツグン!細かな作業に!!

用途工場での機械操作・各種一般作業に最適です。サイズフリー材質綿、(すべり止め)塩化ビニール入数(双)5全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9内容量1セット(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441583-フリー5
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする