サニクロール12% BIB(G-7)

サニクロール12% BIB(G-7) - ニイタカ
(18件のレビュー)

次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。

用途
・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌
使用方法
【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。
【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。
【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。
使用の目安
【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)
【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)
【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm)
効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時)段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305液性アルカリ性性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441739271003
オープン
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26441739
2025-09-18
用途: 食品加工での殺菌処理
製造業

今まで仕入れていた会社が廃業してしまったので代替品を探してました。価格が高いのが難点です。

対象商品 : 26441739
2024-04-03
用途: 食品消毒に、使用
農・林・水産業

浅漬け、食品を販売する為、野菜消毒用に、
購入しました。有効的に、活用します。

対象商品 : 26441739
2024-01-20
用途: 建築美装
株式会社ジョイクリーンサービス業

良い商品です。カビなどもスッキリ落ちます。
箱入りコック式なので使用も処理も便利です。

対象商品 : 26441739
2023-11-09
用途: 食器の漂白、殺菌、各場所の消毒、殺菌など
卸売・小売業

食品添加物なので、安心して使用できます
また、モモタロさんは安価で嬉しい

1が参考にしています
対象商品 : 26441739
2023-08-01
用途: 浴室清掃
シンユウサービス業

使い続けてもう7年を超えましたが、安定した使いやすさです。
これからも使い続ける商品です。

2023-07-07
用途: ハウスクリーニング

今まで使用していたのが倍以上に値上がりしたのでこちらにしてみました。
全く変わりなく使わせて頂いてます

対象商品 : 26441739
2023-06-27
用途: 循環風呂投与塩素
PFSフィールドサービスサービス業

コック付きであり、使いやすい。タンクへの液補充時にも、バケツ等へ入れやすかった。

対象商品 : 26441739
2023-09-27
用途: 井戸水の除菌、日常の消毒作業
個別指導WAM花見東校教育・研究機関

バッグインBOXも廃棄の際に助かりますが、取っ手付きのボトル容器もあると使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする