曜日別特売

手指消毒用アルコール Nスター

手指消毒用アルコール Nスター - ニイタカ手指消毒用アルコール Nスター - ニイタカ手指消毒用アルコール Nスター - ニイタカ手指消毒用アルコール Nスター - ニイタカ手指消毒用アルコール Nスター - ニイタカ手指消毒用アルコール Nスター - ニイタカ
(12件のレビュー)

様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。

用途
手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。
効果消毒エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例314259762771601本(1L)本体82×82×210
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
314259852771311本(5L)詰替206×132×293
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
264417932771601箱(1L×12本)-82×82×210
オープン
取扱い終了
返品不可
264417842771311箱(5L×4本)-206×132×293
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 来客用の手指消毒用
製造業

頻繁に詰め替えしたくないので1Lタイプを選びました。細身タイプなので場所をとらないのでいいですね。ノズルの耐久性に期待します。(他社製品ですがノズルのチューブ部分が容器の中で折れることが多いので)

2025-12-19
用途: 接客業なので感染予防の為使用
株式会社クオリア・オフビート

別容器に入れる際に蛇腹ノズルがないためこぼれて不便さを感じました

対象商品 : 31425985
2023-04-27
用途: コロナ対策
高木金属工業株式会社

エタノール濃度を重点に購入しています。
サラッと速乾です。会社の入り口全てに使用しております

対象商品 : 31425976
2021-05-13
用途: 入室前(ドアノブに触れる前)
教育・研究機関

アルコールの含有率が高いので、スプレーしてもすぐに乾きます。高品質で低価格のお買い得品です。

対象商品 : 31425976
2020-11-28
用途: 日々の手指の消毒
メンテナンスKMサービス業

パッケージもすごく良く、政府推奨のエタノール濃度76.9~81.4vol%すごく良いと思います、手指に傷があると染みますが、それだけエタノール濃度が高いと確認しております。

3が参考にしています
対象商品 : 31425976
2021-05-21
用途: 来客用に
自動車・二輪車・自転車関連業

来客用に、店の入り口におきました。特筆することもないですが、パッケージデザインが控えめで目立ちすぎずよろしいかと。

1が参考にしています
対象商品 : 31425976
2020-12-09
用途: 消毒
サービス業

手指消毒用に。角の取れた四角いボトルは置き場所に困らないし、パッケージも癒し系で・・安心感が。べたべたしないのは、アルコール濃度が高いからと思って・・・

1が参考にしています
対象商品 : 31425976
2021-02-08
用途: 手指消毒

エタノール濃度が76.9~81.4と高く、効果が期待できます。パッケージも可愛らしく、オフィスに置いても合います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする