曜日別特売

ノロスター75

ノロスター75 - ニイタカ

様々なウイルス、細菌を除去する高濃度アルコール製剤。食品添加物です。

用途
テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
効果除菌成分エタノール67.89%、リン酸0.83%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、L-酒石酸0.15%、乳酸ナトリウム0.11%、精製水30.82%繰り返し・詰め替え対応段数積重可能:3段外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290エタノール含有率(%)67.89内容量1箱(5L×4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エタノール含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2644183627703167.89
オープン
19,980
21,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする