ニイタカクリーニング洗剤

ニイタカクリーニング洗剤 - ニイタカ
(1件のレビュー)

界面活性剤とアルカリの相乗効果で高い洗浄力を発揮します。
作業着やユニフォーム、タオルの洗濯に最適です。たっぷり10kg入りで使い出があります。

用途
作業着やユニフォーム、タオルなどを店舗で
洗濯する飲食店・施設におすすめします。
綿、麻、合成繊維の衣料用の洗濯洗剤です。
液性アルカリ性成分界面活性剤(22%、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(けい酸塩)、水軟化剤、蛍光増泊材、酵素段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×340×175使用の目安水30L対して40g繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(5kg×2袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441845236747
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26441845
2023-09-03
用途: 通常の家庭の洗濯と作業着の洗濯
製造業

きちんと汚れが落ちました。油のついた作業着も匂いは多少残りますが、割と綺麗になります。家庭の洗濯は全く問題なく綺麗になります。まだ冬場に使用していないので、寒い時期での溶け残りなどは、あるのかわかりません。
あと、一回の使用量が市販の粉末のものより多いのが少し面倒です。これ用に大きめのカップを用意しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする