ニイタカ
液体ホワイトアップ
シミや黄ばみ、黒ズミ汚れに強いプロ仕様の衣料用漂白剤です。酸素系ですので、色柄物の衣類にも安心して使えます。
用途
衣料のシミ・部分汚れ、
黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌消臭で使用します。
液性
酸性
成分
過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキアルキレンアルキルエテール)、安定化剤
形状
液体
段数
積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
使用の目安
30Lの水に20~40mL
内容量
1箱(5kg×3本)
関連資料:
(0.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441863
237130
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください