ニイタカ
ホワイトブリーチE
漂白・除菌・除臭が一度にできます。
洗濯洗剤の洗浄効果をアップさせます。
用途
白衣・作業着・ふきん・おしぼりの漂白・除菌・除臭・シミ抜きに適した塩素系漂白剤です。
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素6%)
段数
積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
使用の目安
洗濯機(水30L)の場合:70mL、洗いオケ(水5L)の場合:12mL
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5.5kg×3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441879
271030
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください