曜日別特売

ワイヤレス通信 デジタルノギス

ワイヤレス通信 デジタルノギス - A&Dワイヤレス通信 デジタルノギス - A&Dワイヤレス通信 デジタルノギス - A&Dワイヤレス通信 デジタルノギス - A&Dワイヤレス通信 デジタルノギス - A&Dワイヤレス通信 デジタルノギス - A&Dワイヤレス通信 デジタルノギス - A&Dワイヤレス通信 デジタルノギス - A&D

ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能
無線でデータ通信、専用ソフト不要
パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能

用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録内容量1台
注意
※ワイヤレス通信には、別売の送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rが必要です
※AD-5767-150Sは、ノギス本体AD-5767-150に送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rを付属した基本の製品セット。
※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体AD-5767-150と送信機AX-ADCWD-Tをお求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
材質
質量(g)
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441915AD5767-150プラスチックケース、モニタ用電池、性能検査書、取扱説明書-(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂約162(電池含む)0~150
9,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
26441906AD5767-150Sプラスチックケース、モニタ用電池、性能検査書、取扱説明書-(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂約1840~150
25,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
26441933AX-ADCWD-R (通信ユニット 受信機)-AD-5767-150S、AD-5767-150ABS樹脂約10-
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
26441924AX-ADCWD-T (通信ユニット 送信機)-AD-5767-150S、AD-5767-150ABS樹脂約12(電池含む)-
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする