TMC
結束バンド
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途
配線の固定や結束に
材質
66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)
-30~85
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445485
602-B40
1袋(50本)
105
400
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
26445494
602-B50
1袋(20本)
150
500
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
26445503
602-B60
1袋(20本)
175
600
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください