コンディションセンサー

コンディションセンサー - タニタコンディションセンサー - タニタコンディションセンサー - タニタコンディションセンサー - タニタコンディションセンサー - タニタコンディションセンサー - タニタ
(2件のレビュー)

親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。

時計機能
24時間表示
電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50内容量1台
注意
※親機1台・子機2台のセット販売。オプション子機最大4台接続可能。
※親機は防水ではありません。子機は防水仕様。
※室内の温度と湿度を正確に計るために、直射日光のあたるところや、エアコンなどの送風が直接当たる場所は避けて設置してください。
※ペースメーカーなど医療電機機器を装着されている方は、本器との間に安全な距離を保ってご使用ください。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445546TC400
42,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26445546
2019-01-18
用途: 屋内(水廻り)および屋外の温度管理

居住地域が寒冷地であり屋内でも年に数回は水道管が凍結するので、温度管理の為に購入しました。親機で複数の部屋の温度管理ができ大変助かります。また温度表示も大きくて見やすいです。

対象商品 : 26445546
2019-03-21
用途: 浴室、他の部屋の温度管理 ヒートショック予防
建設業・工事業

設置して間もないため まだよく分からないが、電波時計の電波がうまく受信できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする