曜日別特売

キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形)

キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形) - INAX(LIXIL)キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形) - INAX(LIXIL)
適合場所キッチン仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント呼び径(mm)13接続ねじ(分岐口部)G1/2取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)262内容量1個
注意
※分岐口は左右両側とも給水接続専用です。給湯接続はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446903SF-HB442SYXBV一般
67,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26446919SF-HB442SYXNBV寒冷地
67,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする