INAX(LIXIL)
キッチン用水栓金具 ワンホールタイプ【SF-WL420SYX(JW)】シングルレバー水栓 ノルマーレS 逆止弁
吐水口取付位置の位置を高くして懐寸法を確保。
鍋などの使い勝手が向上します。
適合場所
キッチン
グリーン購入法
適合
仕様
エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、クイックワン施工、クイックジョイント
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446928
SF-WL420SYX(JW)
一般
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26446937
SF-WL420SYXN(JW)
寒冷地
¥
36,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください