曜日別特売

エコトリム ET-04タイプ

エコトリム ET-04タイプ - ホッティーポリマーエコトリム ET-04タイプ - ホッティーポリマー
(9件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130624ET-041本(10m)
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
68130676ET-041本(20m)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68130572ET-041本(1m)
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
68130728ET-041本(50m)
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68130624
2025-12-12
用途: 一般作業

小売りしているところが無いので助かります。
メートル単位で計り売りして頂けると更に助かります。

対象商品 : 68130572
2024-01-17
用途: ヤンマーコンバインのグレンタンク部のパッキン

コンバインのグレンタンク部がネズミと思われる小動物にかじられボロボロになってしまったので、購入し取り替えました。あまりしっくりとはしていませんが、圧力がかかるところではないので問題ないかと。年1,2回の使用で修理代は結構かかりますので、できることは自分で修理しています。(自己責任ですが・・・)

1が参考にしています
対象商品 : 68130624
2023-05-08
用途: 自動車のメンテナンス

クレーン車の運転席窓用に購入しました。
必要な長さを、はるかに上回る長さで購入を迷いましたがハサミで簡単に切ることができ、交換は難なくできました。
防水効果は、大丈夫な様子です。

2が参考にしています
対象商品 : 68130676
2022-10-07
用途: 輸入車バンのポップウインドウの水漏れに使用
株式会社 トリックアウト

加工もしやすく十分な厚みもあるので非常に重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68130624
2021-10-16
用途: ジムニーSJ10のドア枠
運輸・通信業

厚みが少し足りなくて密閉しませんでした
あと1センチ位厚みが欲しかった
長さは10メートルで
左側右側後ろ側のドア3枚分は足りました
値段を考えると良い商品で満足してます

3が参考にしています
2021-07-12
用途: 車のドア用
その他業種

長さが、余裕があるから、安心して作業が出来る。
車の修理で、途中で無くならない。

対象商品 : 68130676
2019-10-01
用途: 交換
製造業

ディフェンダーに使用しました。前は上手く使えませんでしたが、後ろは上手く行きました。

対象商品 : 68130624
2020-07-11
用途: マイカーのメンテナンス
その他業種

価格に大満足です
使った感想は柔らかくて使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする