曜日別特売

ステルスフィットメッシュニープロテクター

ステルスフィットメッシュニープロテクター - ラフアンドロードステルスフィットメッシュニープロテクター - ラフアンドロードステルスフィットメッシュニープロテクター - ラフアンドロードステルスフィットメッシュニープロテクター - ラフアンドロード
(3件のレビュー)

膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着ではナニかと窮屈で不便。 既存のアウター装着タイプは簡単に脱着できて便利な分、見た目がスマートではない物がほとんどです。コレを解消するべく脱着の簡便性を優先し、アウター装着にしながらステルスなシルエットにデザインし威圧感のないスマートな見た目を両立させました。
本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なパッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、外側に縦に一本は高輝度反射パイピング入れ危険な夜間に高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」と「クール」にプロテクションします。

サイズフリーブラック仕様左右セット材質ポリエステルメッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26543774RR10079
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26543774
2022-11-05
用途: バイク乗車時に着用
司法書士・行政書士小方事務所その他業種

着脱が容易で、また伸縮性があるので、非常に使い勝手がいいです。

対象商品 : 26543774
2021-08-10
用途: モーターサイクルによる林道・廃道・作業道ツーリング
教育・研究機関

簡単な装着よし。通気性よし。見た目とてもよし。
バンドの伸びがもう少し欲しい。膝ガードの強度がもう少し欲しい。

対象商品 : 26543774
2019-01-04
用途: 夏のバイク装備
飲食業

メッシュタイプでゴツくないプロテクターを探していました。簡単にはズレませんが、裁縫がやや甘い部位がありました。何も装備しないより良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする