200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ

200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
(1件のレビュー)

MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。
最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。
USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。

内容量1台
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26497714MDO-2104EGDC~100MHz(-3dB)4ch
296,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
26497739MDO-2204EGDC~200MHz(-3dB)4ch
340,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497775MDO-2102EGDC~100MHz(-3dB)2ch
210,000
209,800
230,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497793MDO-2202EGDC~200MHz(-3dB)2ch
288,000
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497836MDO-2104EXDC~100MHz(-3dB)4ch
374,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497854MDO-2204EXDC~200MHz(-3dB)4ch
402,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498037MDO-2104EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~100MHz(-3dB)4ch
322,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498055MDO-2204EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~200MHz(-3dB)4ch
366,000
359,800
395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498098MDO-2102EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~100MHz(-3dB)2ch
234,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498116MDO-2202EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~200MHz(-3dB)2ch
312,000
309,800
340,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498159MDO-2104EX(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~100MHz(-3dB)4ch
403,000
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498177MDO-2204EX(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~200MHz(-3dB)4ch
431,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497696MDO-2074EGDC~704ch
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26497757MDO-2072EGDC~702ch
123,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26497818MDO-2074EXDC~704ch
249,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26498019MDO-2074EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~704ch
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26498073MDO-2072EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~702ch
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26498134MDO-2074EX(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~704ch
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26497879MDO-2072EXDC~702ch
184,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497897MDO-2102EXDC~1002ch
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497915MDO-2202EXDC~2002ch
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498195MDO-2072EX(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~702ch
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498213MDO-2102EX(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~1002ch
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26498238MDO-2202EX(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~2002ch
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26497696MDO-2074EG26497714MDO-2104EGMDO-2074EG 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 26497714200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26497757MDO-2072EG26497775MDO-2102EGMDO-2072EG 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 26497775200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26497818MDO-2074EX26497836MDO-2104EXMDO-2074EX 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 26497836200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26498019MDO-2074EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)26498037MDO-2104EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)MDO-2074EG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 26498037200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
319,800
税込351,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26498073MDO-2072EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)26498098MDO-2102EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)MDO-2072EG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 26498098200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26498134MDO-2074EX(校正書・トレーサビリティ体系図付)26498159MDO-2104EX(校正書・トレーサビリティ体系図付)MDO-2074EX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 26498159200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26497739
2024-02-17
用途: 電子回路の測定

汎用オシロとして一定の能力を持っています。
現象をつかむためのとかっかりとしては
マイコン周りの測定、I2C,SPI,UARTの信号のデータ表示可能でだいぶ楽に作業できました。
また発信機、ある程度更新速度が速い簡易スペアナ機能があるので、
エントリーとしては良い一台と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする